Pistolet à graisse / Pompe à graisse Facom 379A, Contenance: 500 ml
Pistolet à graisse pneumatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :379A
Rubix :0139-5007202
EAN :3148511724118

Documents
Détails articles : PISTOLET GRAISS PNEUMATIQ.500CM3 379A
Pistolet à graisse pneumatique
- Remplissage par cartouche ou graisse en vrac.
- Capacité : 500 cm³ (soit 400 g de graisse) ; débit 1 cm³ par coup.
- Pression d'air : 2 --> 8 bars (6 bars conse illés).
- Diamètre raccord d'alimentation : 8 mm.
- Longueur : 179 mm ; hauteur : 380 mm.
- Présentation : corps en aluminium.
- Livré avec bec coudé et embout.
Poids : 1,700 kg. Norme : DIN 1284
- Remplissage par cartouche ou graisse en vrac.
- Capacité : 500 cm³ (soit 400 g de graisse) ; débit 1 cm³ par coup.
- Pression d'air : 2 --> 8 bars (6 bars conse illés).
- Diamètre raccord d'alimentation : 8 mm.
- Longueur : 179 mm ; hauteur : 380 mm.
- Présentation : corps en aluminium.
- Livré avec bec coudé et embout.
Poids : 1,700 kg. Norme : DIN 1284
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Poids | 1,7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
512,23 € HT
/ unité
614,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h