Pince universelle SAM 204-18TI, Longueur: 185 mm
Pinces universelles isolées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :204-18TI
Rubix :0149-5178343
EAN :3272670525832
Documents
Détails articles : PINCE UNIVERSELLE ISOLEE 185MM
Branches avec gaines bi-matière. Forgées en acier au chrome vanadium. Serrage puissant. Bec strié pour augmenter le maintien lors du serrage. Fonction coupe fils intégrée pour fil acier dur. C= Capacité de coupe pour fil acier dur.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 300 g |
|---|---|
| Longueur | 185 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,18 € HT
/ 2 unités
92,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours


