Pince universelle Roebuck 847014, Longueur: 180 mm | Longueur des becs: 47.5 mm | Capacité de coupe: 4 mm

Pince universelle gainée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :4971950
Roebuck :847014
Rubix :C600-5204703
EAN :3660338076503
PINCE UNIVERSELLE GAINEE 180MM

Résumé technique

Poids205 g
Longueur180 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE UNIVERSELLE GAINEE 180MM


Norme : ISO 5746
Acier chrome vanadium entièrement trempé.
Finition polie.
Dureté :
63HRC.
Pince à usage général pour la prise et la coupe de fils, de câbles souples et durs.
Capacité de coupe jusqu’à 4 mm

Informations techniques


Attributs
Poids205 g
Longueur180 mm
Longueur des becs47,5 mm
Capacité de coupe4 mm
17,68 € HT
/ unité
21,22 € TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
17,68 € HT / unité
3 à 4
16,46 € HT / unité
5 et plus
15,41 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h