Pince universelle SAM 220-10, Longueur: 160 mm | Longueur des becs: 30 mm | Capacité de coupe: 5 mm
Pince à Collier Plastique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :220-10
Rubix :0149-5039417
EAN :3272670457997

Documents
Détails articles : PINCE A COLLIER PLASTIQUE 220-10
Pince à collier plastique. Permet la dépose rapide de colliers plastiques autour de câbles et fils.- Colliers plastiques de 2.4 à 9 mm de largeur. Course importante pour une approche rapide. Coupe manuelle de la queue du collier. Equipée d'un système de démultiplication de l'effort. Couteau et ressort interchangeables
Points forts
Grande rapidité d'exécution.
Applications
Permet la dépose rapide de colliers plastiques autour de câbles et fils.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 320 g |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Longueur des becs | 30 mm |
| Capacité de coupe | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,02 € HT
/ unité
168,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
