Pince universelle Knipex 03 05 140, Longueur: 140 mm | Capacité de coupe: 2.8 mm
Pince universelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :03 05 140
Rubix :7510-5314006
EAN :4003773039730

Documents
Détails articles : PINCE UNIVERSELLE 140MM CHROME
La pince universelle Knipex offre une polyvalence adaptée aux matériaux plats ou ronds. Elle intègre des tranchants renforcés pour répondre à divers besoins de coupe, tout en assurant une prise en main stable grâce à ses poignées confortables.
Caractéristiques :
La pince universelle Knipex comporte des zones de préhension adaptées aux formes plates et rondes. Les tranchants conviennent à la coupe de fils doux ou durs, tandis que la longueur des arêtes améliore la capacité de coupe sur des câbles plus épais. Les poignées confort intègrent deux emplacements KNIPEXtend destinés à accueillir des accessoires compatibles. La finition chromée protège la pince contre la corrosion.
Spécifications :
• Dureté des tranchants : env. 60 HRC
• Traitement des tranchants : trempe par induction
• Surface : chromé
• Poignées : trois matériaux et deux emplacements KNIPEXtend intégrés
Normes :
• Conforme à la norme DIN ISO 5746, qui définit les caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles des pinces universelles
• Conforme REACH, avec une déclaration attestant l’absence de substances SVHC
Caractéristiques :
La pince universelle Knipex comporte des zones de préhension adaptées aux formes plates et rondes. Les tranchants conviennent à la coupe de fils doux ou durs, tandis que la longueur des arêtes améliore la capacité de coupe sur des câbles plus épais. Les poignées confort intègrent deux emplacements KNIPEXtend destinés à accueillir des accessoires compatibles. La finition chromée protège la pince contre la corrosion.
Spécifications :
• Dureté des tranchants : env. 60 HRC
• Traitement des tranchants : trempe par induction
• Surface : chromé
• Poignées : trois matériaux et deux emplacements KNIPEXtend intégrés
Normes :
• Conforme à la norme DIN ISO 5746, qui définit les caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles des pinces universelles
• Conforme REACH, avec une déclaration attestant l’absence de substances SVHC
With gripping zones for flat and round material, suitable for versatile use. With cutting edges for soft and hard wire. Long cutting edges for thicker cables. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 60 HRC. Special tool steel, forged, multi stage oil-hardened
Points forts
• Polyvalence accrue grâce aux zones de préhension adaptées aux formes plates et rondes
• Durée d’usage prolongée grâce aux tranchants trempés par induction
• Coupe facilitée sur des câbles plus épais grâce aux tranchants longs
• Confort d’utilisation renforcé par les poignées ergonomiques à trois matériaux
• Durée d’usage prolongée grâce aux tranchants trempés par induction
• Coupe facilitée sur des câbles plus épais grâce aux tranchants longs
• Confort d’utilisation renforcé par les poignées ergonomiques à trois matériaux
Applications
Cette pince s’utilise dans des contextes variés où des opérations de coupe, de préhension ou de maintien sont requises. Elle trouve sa place dans les ateliers, les postes de maintenance, les lignes d’assemblage ou les interventions sur site. Elle convient à plusieurs secteurs, notamment la mécanique, l’électricité, la maintenance industrielle et la fabrication. Selon les besoins, elle peut être mobilisée pour la coupe de fils, la tenue d’éléments de montage, la manipulation de petites pièces ou les opérations courantes de réglage dans des environnements industriels ou techniques.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 139 g |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Capacité de coupe | 2,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,21 € HT
/ unité
50,65 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours