Pince universelle Knipex 03 02 180, Longueur: 180 mm | Capacité de coupe: 12 mm
Pince Universelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :03 02 180
Rubix :7510-5240347
EAN :4003773023197

Documents
Détails articles : PINCE UNIVERSELLE 180MM
Conçue pour offrir polyvalence, performance et confort, la pince universelle Knipex est l’outil idéal pour les travaux de coupe et de préhension. Grâce à sa conception robuste et à ses zones de préhension spéciales, elle convient aussi bien aux matériaux plats qu’aux matériaux ronds et peut couper différents types de fils, y compris les câbles épais.
Caractéristiques :
La pince universelle Knipex allie précision de coupe et ergonomie avancée. Elle dispose de tranchants affûtés, capables de couper aussi bien des fils doux que durs, et même des câbles en cuivre de grand diamètre. Ces tranchants sont trempés par induction, ce qui leur confère une dureté élevée d’environ 60 HRC et une longévité supérieure. Elle bénéficie également des zones de préhension spéciales, optimisées pour les objets plats comme pour les objets ronds, ce qui facilite les manipulations dans diverses situations. Les poignées ergonomiques sont composées de trois matériaux pour un confort optimal, réduisant la fatigue lors d’utilisations prolongées. Deux emplacements KNIPEXtend sont intégrés pour permettre l’ajout d’accessoires compatibles. La finition polie et atramentisée noire, renforce la résistance à la corrosion tout en assurant un aspect professionnel.
Spécifications :
- Tranchants trempés par induction avec une dureté d’environ 60 HRC
- Zones de préhension pour matériaux plats et ronds
- Finition atramentisée noire avec surface polie
- Poignées ergonomiques à trois matériaux avec deux emplacements KNIPEXtend
- Modèle 03 02 160 : capacité de coupe fil d'acier mi-dur Ø 3,1 mm ; fil dur Ø 2,0 mm ; cuivre multifilaire Ø 10,0 mm ou 16,0 mm²
- Modèle 03 02 180 : capacité de coupe fil d'acier mi-dur Ø 3,4 mm ; fil dur Ø 2,2 mm ; cuivre multifilaire Ø 12,0 mm ou 16,0 mm²
- Modèle 03 02 200 : capacité de coupe fil d'acier mi-dur Ø 3,8 mm ; fil dur Ø 2,5 mm ; cuivre multifilaire Ø 13,0 mm ou 16,0 mm².
Normes :
Cette pince universelle est conforme à la norme DIN ISO 5746, qui définit les exigences de sécurité et de performance pour les pinces de préhension et de coupe. Elle respecte également la réglementation européenne REACH, garantissant l'absence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) dans sa composition.
Informations sur la marque :
Fondé en 1882 en Allemagne, KNIPEX est un fabricant de renom spécialisé dans les outils à main de haute qualité. Avec plus de 1 000 employés et un catalogue riche de plus de 1 500 références, la marque s’impose comme un acteur clé dans les secteurs de l’électronique, de l’automobile et de la maintenance industrielle. Son engagement envers la précision, l’innovation et la durabilité lui vaut une reconnaissance mondiale.
Caractéristiques :
La pince universelle Knipex allie précision de coupe et ergonomie avancée. Elle dispose de tranchants affûtés, capables de couper aussi bien des fils doux que durs, et même des câbles en cuivre de grand diamètre. Ces tranchants sont trempés par induction, ce qui leur confère une dureté élevée d’environ 60 HRC et une longévité supérieure. Elle bénéficie également des zones de préhension spéciales, optimisées pour les objets plats comme pour les objets ronds, ce qui facilite les manipulations dans diverses situations. Les poignées ergonomiques sont composées de trois matériaux pour un confort optimal, réduisant la fatigue lors d’utilisations prolongées. Deux emplacements KNIPEXtend sont intégrés pour permettre l’ajout d’accessoires compatibles. La finition polie et atramentisée noire, renforce la résistance à la corrosion tout en assurant un aspect professionnel.
Spécifications :
- Tranchants trempés par induction avec une dureté d’environ 60 HRC
- Zones de préhension pour matériaux plats et ronds
- Finition atramentisée noire avec surface polie
- Poignées ergonomiques à trois matériaux avec deux emplacements KNIPEXtend
- Modèle 03 02 160 : capacité de coupe fil d'acier mi-dur Ø 3,1 mm ; fil dur Ø 2,0 mm ; cuivre multifilaire Ø 10,0 mm ou 16,0 mm²
- Modèle 03 02 180 : capacité de coupe fil d'acier mi-dur Ø 3,4 mm ; fil dur Ø 2,2 mm ; cuivre multifilaire Ø 12,0 mm ou 16,0 mm²
- Modèle 03 02 200 : capacité de coupe fil d'acier mi-dur Ø 3,8 mm ; fil dur Ø 2,5 mm ; cuivre multifilaire Ø 13,0 mm ou 16,0 mm².
Normes :
Cette pince universelle est conforme à la norme DIN ISO 5746, qui définit les exigences de sécurité et de performance pour les pinces de préhension et de coupe. Elle respecte également la réglementation européenne REACH, garantissant l'absence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) dans sa composition.
Informations sur la marque :
Fondé en 1882 en Allemagne, KNIPEX est un fabricant de renom spécialisé dans les outils à main de haute qualité. Avec plus de 1 000 employés et un catalogue riche de plus de 1 500 références, la marque s’impose comme un acteur clé dans les secteurs de l’électronique, de l’automobile et de la maintenance industrielle. Son engagement envers la précision, l’innovation et la durabilité lui vaut une reconnaissance mondiale.
With gripping zones for flat and round material, suitable for versatile use. With cutting edges for soft and hard wire. Long cutting edges for thicker cables. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 60 HRC. Special tool steel, forged, multi stage oil-hardened
Points forts
- Coupe nette et précise des fils doux, durs et câbles épais grâce aux tranchants trempés par induction ;
- Polyvalence d’utilisation avec zones de préhension adaptées aux formes plates et rondes ;
- Confort accru même en usage prolongé grâce aux poignées ergonomiques à trois matériaux ;
- Finition robuste et esthétique avec traitement anti-corrosion.
- Polyvalence d’utilisation avec zones de préhension adaptées aux formes plates et rondes ;
- Confort accru même en usage prolongé grâce aux poignées ergonomiques à trois matériaux ;
- Finition robuste et esthétique avec traitement anti-corrosion.
Applications
La pince universelle Knipex s’adresse aux professionnels de la maintenance, de l’installation électrique, de la mécanique et de l’industrie en général. Elle est particulièrement recommandée pour les interventions nécessitant à la fois coupe et préhension dans des environnements variés. Utilisable dans les ateliers de fabrication, les chantiers de construction, les installations industrielles ou lors de réparations, elle garantit des performances fiables quelles que soient les conditions.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 254 g |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Capacité de coupe | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,89 € HT
/ unité
27,47 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h








