Pince universelle Facom 187A.16CPE, Longueur: 165 mm | Longueur des becs: 34 mm | Capacité de coupe: 1.8 mm

Pince universelle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :187A.16CPE
Rubix :0139-5297069
EAN :3662424087240
PINCE UNIVERSELLE 160MM 187A.16CPE (UC10/US50)

Résumé technique

Poids195 g
Longueur165 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE UNIVERSELLE 160MM 187A.16CPE (UC10/US50)


Confort maximal, coupe nette sur tout type de fil et durabilité exceptionnelle : la pince universelle Facom 187A.CPE réunit tous les atouts pour un usage intensif. Conçue pour les professionnels, elle s'adapte à chaque besoin.

Caractéristiques :
Ces pinces sont conçues pour assurer une prise fiable et une coupe efficace, même sur des matériaux très résistants. Elles disposent de prises plates et ovales, striées, qui garantissent un maintien sûr des pièces de toutes formes. Le tranchant a été spécialement conçu pour couper net des fils tendres, des matériaux modernes ou encore des cordes à piano. La géométrie interne, avec son axe décalé et un profil de tranchant optimisé, réduit considérablement l'effort nécessaire à la coupe. Fabriquées en acier au carbone trempé par induction, ces pinces offrent une longévité remarquable. La poignée ergonomique bi-matière résiste aux agents chimiques et intègre un ressort de rappel amovible. Une attache est prévue dans une branche pour le travail en hauteur.

Spécifications :
- Plusieurs tailles disponibles.
- Capacité de coupe : jusqu'à 2,2 mm (ou 205 kg/mm²) pour les fils standards.
- Tranchants trempés par induction pour une durée de vie prolongée.
- Mâchoires striées plates et ovales pour une préhension polyvalente.
- Poignées ergonomiques bi-matière avec surface plate et large.
- Ressort de rappel positif amovible.
- Attache pour le travail en hauteur intégrée.
- Alliage d'acier au carbone ultrarésistant.
- Poids léger pour une meilleure maniabilité.
- Garantie à vie.

Normes :
Les pinces universelles 187A.CPE sont conformes aux normes suivantes :
- ASME B107.500.
- ISO 5746.

Informations sur la marque :
Facom est une référence historique dans le domaine de l'outillage professionnel. Fondée en France en 1918, la marque s'est imposée comme un acteur majeur à l'international. Avec plus de 100 ans d'expertise, Facom conçoit des outils pensés pour durer, en associant technologie de pointe et qualité de fabrication. Elle est présente dans plus de 100 pays et adresse les secteurs les plus exigeants : industrie, maintenance, aéronautique, automobile.

Points forts

- Coupe efficace sur tous types de fils, y compris corde à piano et fils haute résistance (jusqu'à 215 kg/mm²).
- Moins d'effort à fournir grâce à une géométrie de tranchant optimisée.
- Grande robustesse avec un acier au carbone trempé à haute durabilité.
- Attache pour travail en hauteur et ressort amovible pour un usage sûr et pratique

Applications

Ces pinces universelles conviennent parfaitement pour couper des fils, manipuler des composants, maintenir des pièces ou agripper clous et vis. Elles sont idéales pour les interventions de maintenance, les installations électromécaniques, les travaux de montage et les applications industrielles. Leur capacité de coupe et leur ergonomie en font un outil indispensable dans les environnements exigeants, notamment pour les artisans, les techniciens de maintenance, les électriciens et les opérateurs en production.

Informations techniques


Attributs
Poids195 g
Longueur165 mm
Longueur des becs34 mm
Capacité de coupe1,8 mm
19,82 € HT
/ unité
23,78 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h