Pince universelle Roebuck 847013, Longueur: 160 mm | Longueur des becs: 44.5 mm | Capacité de coupe: 4 mm
Pince universelle gainée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :4971949
Roebuck :847013
Rubix :C600-5204702
EAN :3660338076497

Documents
Détails articles : PINCE UNIVERSELLE GAINEE 160MM
Norme : ISO 5746
Acier chrome vanadium entièrement trempé.
Finition polie.
Dureté :
63HRC.
Pince à usage général pour la prise et la coupe de fils, de câbles souples et durs.
Capacité de coupe jusqu’à 4 mm
Acier chrome vanadium entièrement trempé.
Finition polie.
Dureté :
63HRC.
Pince à usage général pour la prise et la coupe de fils, de câbles souples et durs.
Capacité de coupe jusqu’à 4 mm
Informations techniques
Attributs
| Poids | 160 g |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Longueur des becs | 44,5 mm |
| Capacité de coupe | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,67 € HT
/ unité
17,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h