Pince universelle Knipex 03 06 180, Longueur: 180 mm | Capacité de coupe: 12 mm
Pince universelle Knipex 1000V
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :03 06 180
Rubix :7510-5265133
EAN :4003773021926

Documents
Détails articles : PINCE UNIVERSELLE 180MM CHROME 1000 VOLTS
Cette pince universelle Knipex allie robustesse, performance de coupe et polyvalence d’utilisation. Grâce à ses tranchants spécialement conçus pour les matériaux doux comme pour les plus résistants, elle s’impose comme un incontournable pour les professionnels recherchant un outil fiable et durable. Sa conception ergonomique et sa certification VDE la rendent idéale pour les travaux sous tension.
Caractéristiques :
La pince universelle Knipex offre une conception parfaitement adaptée aux usages variés en environnement industriel ou artisanal. Dotée de zones de préhension spéciales, elle assure une prise ferme aussi bien sur des pièces plates que rondes, ce qui élargit son champ d’application. Elle intègre des tranchants puissants pour la coupe de fils doux, de fils durs et de câbles multifilaires. Ces tranchants sont trempés par induction pour une durabilité accrue, atteignant une dureté d’environ 60 HRC. Grâce à sa finition chromée, la pince bénéficie d’une excellente protection contre la corrosion. Les poignées isolées avec gaines bi-matière, certifiées VDE, garantissent à la fois sécurité et confort, même lors d’un usage prolongé.
Spécifications :
- Finition : chromée
- Poignées : gaines bi-matière isolées VDE
- Dureté des tranchants : env. 60 HRC (trempe par induction)
- 3 modèles :
- 03 06 160 : coupe fil acier mi-dur : Ø 3,1 mm ; fil dur : Ø 2,0 mm ; câble cuivre multifilaire : Ø 10,0 mm ou 16,0 mm²
- 03 06 180 : coupe fil acier mi-dur : Ø 3,4 mm ; fil dur : Ø 2,2 mm ; câble cuivre multifilaire : Ø 12,0 mm ou 16,0 mm²
- 03 06 200 : coupe fil acier mi-dur : Ø 3,8 mm ; fil dur : Ø 2,5 mm ; câble cuivre multifilaire : Ø 13,0 mm ou 16,0 mm²
Normes :
Ce produit est conforme aux normes européennes les plus strictes en matière de sécurité et de qualité.
- La norme DIN ISO 5746 définit les exigences techniques, dimensionnelles et fonctionnelles des pinces universelles.
- La norme DIN EN 60900 (également référencée comme IEC 60900) spécifie les exigences de sécurité pour les outils isolés utilisés sur des installations sous tension jusqu’à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu.
- Le produit est également certifié VDE, garantissant que chaque outil est individuellement testé pour l’utilisation en toute sécurité sous tension.
- Enfin, la conformité REACH atteste que la pince ne contient pas de substances SVHC (Substances of Very High Concern), assurant une utilisation sans risque pour la santé ou l’environnement.
Informations sur la marque :
Fondé en 1882 en Allemagne, KNIPEX est un fabricant de renom spécialisé dans les outils à main de haute qualité. Avec plus de 1 000 employés et un catalogue riche de plus de 1 500 références, la marque s’impose comme un acteur clé dans les secteurs de l’électronique, de l’automobile et de la maintenance industrielle. Son engagement envers la précision, l’innovation et la durabilité lui vaut une reconnaissance mondiale.
Caractéristiques :
La pince universelle Knipex offre une conception parfaitement adaptée aux usages variés en environnement industriel ou artisanal. Dotée de zones de préhension spéciales, elle assure une prise ferme aussi bien sur des pièces plates que rondes, ce qui élargit son champ d’application. Elle intègre des tranchants puissants pour la coupe de fils doux, de fils durs et de câbles multifilaires. Ces tranchants sont trempés par induction pour une durabilité accrue, atteignant une dureté d’environ 60 HRC. Grâce à sa finition chromée, la pince bénéficie d’une excellente protection contre la corrosion. Les poignées isolées avec gaines bi-matière, certifiées VDE, garantissent à la fois sécurité et confort, même lors d’un usage prolongé.
Spécifications :
- Finition : chromée
- Poignées : gaines bi-matière isolées VDE
- Dureté des tranchants : env. 60 HRC (trempe par induction)
- 3 modèles :
- 03 06 160 : coupe fil acier mi-dur : Ø 3,1 mm ; fil dur : Ø 2,0 mm ; câble cuivre multifilaire : Ø 10,0 mm ou 16,0 mm²
- 03 06 180 : coupe fil acier mi-dur : Ø 3,4 mm ; fil dur : Ø 2,2 mm ; câble cuivre multifilaire : Ø 12,0 mm ou 16,0 mm²
- 03 06 200 : coupe fil acier mi-dur : Ø 3,8 mm ; fil dur : Ø 2,5 mm ; câble cuivre multifilaire : Ø 13,0 mm ou 16,0 mm²
Normes :
Ce produit est conforme aux normes européennes les plus strictes en matière de sécurité et de qualité.
- La norme DIN ISO 5746 définit les exigences techniques, dimensionnelles et fonctionnelles des pinces universelles.
- La norme DIN EN 60900 (également référencée comme IEC 60900) spécifie les exigences de sécurité pour les outils isolés utilisés sur des installations sous tension jusqu’à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu.
- Le produit est également certifié VDE, garantissant que chaque outil est individuellement testé pour l’utilisation en toute sécurité sous tension.
- Enfin, la conformité REACH atteste que la pince ne contient pas de substances SVHC (Substances of Very High Concern), assurant une utilisation sans risque pour la santé ou l’environnement.
Informations sur la marque :
Fondé en 1882 en Allemagne, KNIPEX est un fabricant de renom spécialisé dans les outils à main de haute qualité. Avec plus de 1 000 employés et un catalogue riche de plus de 1 500 références, la marque s’impose comme un acteur clé dans les secteurs de l’électronique, de l’automobile et de la maintenance industrielle. Son engagement envers la précision, l’innovation et la durabilité lui vaut une reconnaissance mondiale.
With gripping zones for flat and round material, suitable for versatile use. With cutting edges for soft and hard wire. Long cutting edges for thicker cables. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 60 HRC. Special tool steel, forged, multi stage oil-hardened
Points forts
- Polyvalence maximale grâce à ses zones de préhension pour matériaux plats et ronds ;
- Tranchants haute performance pour fils doux, fils durs et câbles cuivre multifilaires ;
- Sécurité renforcée avec poignées isolées certifiées VDE jusqu’à 1000 V ;
- Grande longévité grâce au traitement par induction des tranchants et à sa finition chromée.
- Tranchants haute performance pour fils doux, fils durs et câbles cuivre multifilaires ;
- Sécurité renforcée avec poignées isolées certifiées VDE jusqu’à 1000 V ;
- Grande longévité grâce au traitement par induction des tranchants et à sa finition chromée.
Applications
La pince universelle Knipex est conçue pour les travaux de coupe, de préhension et de manipulation dans les environnements électriques, mécaniques et de maintenance industrielle. Elle est idéale pour les électriciens intervenant sur des installations sous tension grâce à ses poignées isolées. Elle convient également aux techniciens de maintenance, aux artisans du bâtiment, aux installateurs de réseaux ou aux opérateurs de production. Parfaite pour une utilisation dans l’équipement électrique, l’automobile, la construction et l’électrotechnique, elle offre des performances fiables dans les conditions les plus exigeantes.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 264 g |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Capacité de coupe | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,59 € HT
/ unité
42,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h