Pince universelle Facom 187A.18G, Longueur: 185 mm | Longueur des becs: 36 mm | Capacité de coupe: 2 mm
Pince universelle
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :187A.18G
Rubix :0139-5297072
EAN :3662424087134

Détails articles : PINCE UNIVERSELLE 180MM 187A.18G (UC10)
La pince universelle FACOM 187A.G combine robustesse et précision pour les opérations de coupe et de maintien les plus courantes. Réalisée en alliage d’acier au carbone, avec tranchants trempés par induction, elle réduit l’effort grâce à une géométrie d’axe décalé.
Caractéristiques :
La pince universelle FACOM 187A.G est adaptée aux travaux de coupe et de préhension sur une grande variété de matériaux. Ses prises plates et ovales, striées, assurent une excellente tenue des pièces, tandis que ses tranchants trempés par induction garantissent une coupe nette pour les fils tendres, les matériaux modernes et les cordes à piano. La géométrie d’axe décalé limite l’effort nécessaire à la coupe, améliorant ainsi le confort et la précision de manipulation. Le bec coudé à 15° facilite l’accès aux zones confinées, et les poignées en PVC trempé offrent une prise en main sûre et stable. Une attache intégrée permet le travail en hauteur en toute sécurité.
Spécifications :
• Matériau : alliage d’acier au carbone ; tranchants trempés par induction
• Bec : coudé à 15°
• Poignées : PVC trempé
• Attache : oui (travail en hauteur)
• Matériaux adaptés : acier
Normes :
• ISO 5746 : spécifie les principales dimensions des pinces universelles et des pinces Lineman's, ainsi que les valeurs d’essai destinées à vérifier leur aptitude fonctionnelle conformément à l’ISO 5744
Caractéristiques :
La pince universelle FACOM 187A.G est adaptée aux travaux de coupe et de préhension sur une grande variété de matériaux. Ses prises plates et ovales, striées, assurent une excellente tenue des pièces, tandis que ses tranchants trempés par induction garantissent une coupe nette pour les fils tendres, les matériaux modernes et les cordes à piano. La géométrie d’axe décalé limite l’effort nécessaire à la coupe, améliorant ainsi le confort et la précision de manipulation. Le bec coudé à 15° facilite l’accès aux zones confinées, et les poignées en PVC trempé offrent une prise en main sûre et stable. Une attache intégrée permet le travail en hauteur en toute sécurité.
Spécifications :
• Matériau : alliage d’acier au carbone ; tranchants trempés par induction
• Bec : coudé à 15°
• Poignées : PVC trempé
• Attache : oui (travail en hauteur)
• Matériaux adaptés : acier
Normes :
• ISO 5746 : spécifie les principales dimensions des pinces universelles et des pinces Lineman's, ainsi que les valeurs d’essai destinées à vérifier leur aptitude fonctionnelle conformément à l’ISO 5744
Points forts
• Zone de préhension polyvalente pour saisir, maintenir et manipuler facilement les pièces
• Coupe nette et précise sur différents types de fils
• Réduction notable de l’effort grâce à la géométrie d’axe décalé
• Longévité accrue par le traitement thermique par induction
• Prise en main confortable et sûre grâce aux poignées en PVC trempé
• Travail en hauteur sécurisé avec le système d’attache intégré
• Coupe nette et précise sur différents types de fils
• Réduction notable de l’effort grâce à la géométrie d’axe décalé
• Longévité accrue par le traitement thermique par induction
• Prise en main confortable et sûre grâce aux poignées en PVC trempé
• Travail en hauteur sécurisé avec le système d’attache intégré
Applications
Cette pince universelle s’emploie pour des opérations de coupe et de préhension de fils tendres, de matériaux modernes et de corde à piano. Le bec coudé à 15° facilite l’accès en zones confinées ; l’attache intégrée autorise les interventions en hauteur.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 225 g |
|---|---|
| Longueur | 185 mm |
| Longueur des becs | 36 mm |
| Capacité de coupe | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,43 € HT
/ unité
22,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h