Pince coupante Facom 435.RE, Forme des becs: Pointu | Longueur: 110 mm | Longueur des becs: 13 mm
Pinces coupantes ESD "allongées" : accessibilité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :435.RE
Rubix :0139-5019346
EAN :3148511761564

Documents
Détails articles : PINCE COUPE MI-RASE ESD RET. 435.RE
Les pinces coupantes ESD "allongées" FACOM sont conçues pour répondre aux besoins des professionnels de l'électronique qui travaillent dans des environnements sensibles aux décharges électrostatiques. Leur conception spécifique offre une meilleure accessibilité, permettant d'aller plus loin que les pinces standards tout en assurant la protection des composants électroniques.
Caractéristiques :
Ces pinces se distinguent par leurs becs allongés, qui permettent d'accéder aux zones difficiles avec précision. Elles protègent les composants électroniques contre les décharges électrostatiques (ESD), garantissant la sécurité des circuits sensibles.
Spécifications :
• Hauteur du produit : 7 mm
• Largeur de la tête : 10,5 mm
• Largeur de la pointe du nez : 13 mm
• Longueur du produit : 110 mm
• Type de coupe : affleurant
• Type de poignée : antistatique
Normes :
• ISO 9654 : norme internationale garantissant conformité et performance
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.
Caractéristiques :
Ces pinces se distinguent par leurs becs allongés, qui permettent d'accéder aux zones difficiles avec précision. Elles protègent les composants électroniques contre les décharges électrostatiques (ESD), garantissant la sécurité des circuits sensibles.
Spécifications :
• Hauteur du produit : 7 mm
• Largeur de la tête : 10,5 mm
• Largeur de la pointe du nez : 13 mm
• Longueur du produit : 110 mm
• Type de coupe : affleurant
• Type de poignée : antistatique
Normes :
• ISO 9654 : norme internationale garantissant conformité et performance
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.
Points forts
• Protection ESD pour la sécurité des composants électroniques sensibles
• Becs allongés offrant une meilleure accessibilité
• Conception ergonomique pour un confort d'utilisation prolongé
• Becs allongés offrant une meilleure accessibilité
• Conception ergonomique pour un confort d'utilisation prolongé
Applications
Ces pinces coupantes sont destinées aux professionnels de l'électronique, aux techniciens de maintenance et aux ateliers de production. Elles sont particulièrement adaptées aux environnements de recherche, aux laboratoires et aux interventions de haute précision.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | pointu |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Poids | 65 g |
| Longueur des becs | 13 mm |
| Capacité de coupe | 0,1/1,2 mm |
| Type | pinces coupantes tête ogivale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,11 € HT
/ unité
100,93 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours