Références

EGA Master :38891
Rubix :1304-5498784
Fabricant :38891
EAN :8412783388916
PINCE CIRCLIP INTERIEUR DROIT D19-60 MM 200 MM INOX

Documents

Détails articles : PINCE CIRCLIP INTERIEUR DROIT D19-60 MM 200 MM INOX


PINCE CIRCLIP INTÉRIEUR DROIT Ø19-60 MM 200 MM INOX SS420
Pince à circlips intérieure droite en inox 420, conçue pour les circlips de 19 à 60 mm. Idéale pour les environnements critiques, propres ou corrosifs. ([egamaster.com](https://www.egamaster.com/products/img/pdf/EGA-Master-Safety-tools-INOX-PLIER-38441-F.pdf))

Informations techniques


Attributs
223,34 HT
/ unité
268,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours