Références

EGA Master :38141
Rubix :1304-5504968
Fabricant :38141
EAN :8412783381412
PINCE TELEPHONE 160 MM MANCHE INOX

Documents

Détails articles : PINCE TELEPHONE 160 MM MANCHE INOX


PINCE TELEPHONE 160 MM (6") INOX HANDLE SS420
Pince à bec long en inox SS 420, 160 mm, conçue pour les travaux de précision en milieux humides ou corrosifs.

Informations techniques


Attributs
74,03 HT
/ unité
88,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours