Références

EGA Master :38892
Rubix :1304-5498783
Fabricant :38892
EAN :8412783388923
PINCE CIRCLIP EXTERIEUR COUDE D19-60 MM 200 MM INOX

Documents

Détails articles : PINCE CIRCLIP EXTERIEUR COUDE D19-60 MM 200 MM INOX


PINCE CIRCLIP EXTÉRIEUR COUDÉ Ø19-60 MM 200 MM INOX SS420
Pince circlips extérieure coudée en inox 420, longueur 200 mm. Conçue pour les circlips de 19 à 60 mm en environnements exigeants. ([egamaster.com](https://www.egamaster.com/products/img/pdf/EGA-Master-Herramienta-Industrial-ALICATES-CIRCLIPS-INOX-38890-F.pdf))

Informations techniques


Attributs
299,56 HT
/ unité
359,47 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours