Références

EGA Master :38006
Rubix :1304-5505101
Fabricant :38006
EAN :8412783380064
PINCE TELEPHONE 200 MM INOX

Documents

Détails articles : PINCE TELEPHONE 200 MM INOX


PINCE TELEPHONE 200 MM (8") INOX SS420
Pince téléphone en inox 420, 200 mm, avec manches Bimat. Conçue pour la préhension de petites pièces en environnements exigeants. ([egamaster.com](https://www.egamaster.com/products/img/pdf/EGA-Master-Outillage-Industriel-Pinces-38000-F.pdf))

Informations techniques


Attributs
67,89 HT
/ unité
81,47 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours