Références

EGA Master :38893
Rubix :1304-5498782
Fabricant :38893
EAN :8412783388930
PINCE CIRCLIP INTERIEUR COUDE D19-60 MM 200 MM INOX

Documents

Détails articles : PINCE CIRCLIP INTERIEUR COUDE D19-60 MM 200 MM INOX


PINCE CIRCLIP INTÉRIEUR COUDÉ Ø19-60 MM 200 MM INOX SS420
Pince à circlips en inox 420 pour la pose et la dépose de circlips intérieurs courbes de 19 à 60 mm.

Informations techniques


Attributs
299,56 HT
/ unité
359,47 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours