Références

EGA Master :71570
Rubix :1304-5515202
Fabricant :71570
EAN :8412783715705
PINCE A TALON 19 X 500 MM ANTIDEFLAGRANTE AL-BRON

Documents

Détails articles : PINCE A TALON 19 X 500 MM ANTIDEFLAGRANTE AL-BRON


PINCE À TALON 19 X 500 MM ANTIDÉFLAGRANTE Al-Bron
Pince à talon antidéflagrante en aluminium bronze, conçue pour les travaux de levage et de démolition en environnements potentiellement explosifs. Réf. 71570, format 19 x 500 mm.

Informations techniques


Attributs
247,47 HT
/ unité
296,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours