Références

EGA Master :38139
Rubix :1304-5503961
Fabricant :38139
EAN :8412783381399
PINCE BEC PLAT 160 MM MANCHE INOX

Documents

Détails articles : PINCE BEC PLAT 160 MM MANCHE INOX


PINCE BEC PLAT 160 MM (6") INOX HANDLE SS420
Pince à bec plat en inox SS 420, conçue pour la précision et les environnements propres. ([egamaster.com](https://www.egamaster.com/uploads/media/doc/0001/04/4119f5b72f47de475416c150ab0f510ccb46edaa.pdf))

Informations techniques


Attributs
80,20 HT
/ unité
96,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours