Références

EGA Master :38890
Rubix :1304-5498785
Fabricant :38890
EAN :8412783388909
PINCE CIRCLIP EXTERIEUR DROIT D19-60 MM 200 MM INOX

Documents

Détails articles : PINCE CIRCLIP EXTERIEUR DROIT D19-60 MM 200 MM INOX


PINCE CIRCLIP EXTÉRIEUR DROIT Ø19-60 MM 200 MM INOX SS420
Pince à circlips extérieure droite en inox SS 420 pour circlips 19 à 60 mm. Conçue pour les environnements exigeants et propres.

Informations techniques


Attributs
223,34 HT
/ unité
268,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours