Références

EGA Master :38142
Rubix :1304-5503959
Fabricant :38142
EAN :8412783381429
PINCE TELEPHONE 200 MM MANCHE INOX

Documents

Détails articles : PINCE TELEPHONE 200 MM MANCHE INOX


PINCE TELEPHONE 200 MM (8") INOX HANDLE SS420
Pince à bec long de 200 mm en inox SS 420, pensée pour la précision et la résistance à la corrosion.([egamaster.com](https://www.egamaster.com/en/products/product/long-nose-plier-200-mm-8-inox-handle-ss-420))

Informations techniques


Attributs
97,68 HT
/ unité
117,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours