Références

EGA Master :38178
Rubix :1304-5499459
Fabricant :38178
EAN :8412783381788
PINCE ETAUX 10' COURBEE INOX

Documents

Détails articles : PINCE ETAUX 10' COURBEE INOX


PINCE ETAUX 10" COURBÉE INOX SS420
Pince-étau inox EGA Master 38178, 10" (225 mm), pour le serrage en milieux critiques. Acier inox 420, ouverture maxi 40 mm.

Informations techniques


Attributs
369,14 HT
/ unité
442,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours