Pince coupante Knipex 13 81 200, Longueur: 200 mm

Pince

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :13 81 200
Rubix :7510-5313926
EAN :4003773075240
PINCE POUR INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Résumé technique

Longueur200 mm
Poids265 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE POUR INSTALLATIONS ELECTRIQUES


6 fonctions en une seule pince. Pince multifonction pour installations électriques. Pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder les conducteurs et sertir les embouts. Becs à bout lisse pour saisie sans endommagement de conducteurs individuels. Surfaces de préhension et zone serre-tube pour saisie de formes plates et rondes. Bord extérieur de la mâchoire à arête plus vive pour rogner les boîtes encastrées et ébavurer les trous de passage des câbles. Trous de dénudage pour conducteurs de 0,75 - 1,5 mm² et 2,5 mm². Matrice de sertissage pour cosses de 0,5 - 2,5 mm². Coupe-câbles à tranchants de précision (trempés par induction) pour câbles Cu et Al allant jusqu'à 5 x 2,5 mm² / 15 mm de diamètre. Forme élancée assurant une bonne accessibilité. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases

Informations techniques


Attributs
Longueur200 mm
Poids265 g
Capacité de coupe15 mm
92,40 HT
/ unité
110,88 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours