Pince multiprise Knipex 88 05 250, Capacité d'ouverture: 46 mm | Nombre de positions: 9

Pince

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :88 05 250
Rubix :7510-5289359
EAN :4003773035497
PINCE MULTIPRISE ALLIGATOR

Résumé technique

Longueur250 mm
Capacité d'ouverture46 mm
Nombre de positions9
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE MULTIPRISE ALLIGATOR


Saisir, bloquer, maintenir : même dans les espaces les plus exigus, la pince multiprise Knipex se distingue par sa force et sa précision.

Caractéristiques :
La KNIPEX Alligator® est une pince multiprise au design compact et robuste, idéale pour les travaux en zones exiguës. Sa tête effilée et sa charnière entrepassée permettent une excellente accessibilité tout en assurant une stabilité optimale grâce au double guidage. L’autoblocage sur écrous et tuyaux garantit une prise ferme sans effort de maintien, même sur des assemblages grippés. Les poignées bi-matière offrent une prise en main confortable et sûre. Sa construction en acier chrome-vanadium forgé et sa finition chromée la rendent extrêmement résistante à l’usure et à la corrosion, ce qui en fait un outil de choix pour les utilisations intensives en extérieur.

Spécifications :
- Modèles disponibles : 88 05 250, 88 05 180 et 88 05 300
- Longueur totale : 180 mm (88 05 180), 250 mm (88 05 250) et 300 mm (88 05 300)
- Poids : 210 g (180), 344 g (250) et 560 g (300)
- Dimensions hors longueur : 56 x 19 mm (180), 50 x 18 mm (250) et 51 x 22 mm (300)
- Capacité pour les tuyaux : jusqu'à Ø 70 mm selon le modèle
- Capacité pour écrous : jusqu'à 60 mm pour la version 300
- Positions de réglage : 9
- Poignées : gaines bi-matière fines, sans col, pour une meilleure maniabilité
- Surface : chromée, pour une meilleure protection contre la rouille
- Dents trempées par induction : dureté d’environ 61 HRC
- Ergots de protection intégrés pour prévenir les pincements
- Conception sans entretien, insensible à la salissure.

Normes :
- Conforme à la norme DIN ISO 8976.
- Conforme REACH : ne contient pas de substances SVHC.

Informations sur la marque :
KNIPEX est une entreprise allemande familiale fondée en 1882, spécialisée dans la fabrication de pinces professionnelles. Reconnue mondialement pour son expertise, elle conçoit des outils de haute précision pour les professionnels les plus exigeants. Avec plus de 1 000 références et une présence dans plus de 100 pays, KNIPEX est synonyme de fiabilité, d’innovation et de performance. Son engagement envers la qualité se traduit par une production réalisée exclusivement en Allemagne, dans le respect des standards industriels les plus stricts.
Good access to the workpiece due to slim size of head and joint area. More output and comfort compared to conventional water pump pliers of the same length: 9-notch adjustment positioning for 30 % more gripping capacity. with slim multi-component grips without collar for better handling and easier transport Box-joint design for high stability due to double guide. Self-locking on pipes and nuts: no slipping on the workpiece and low handforce required. Guard prevents operators' fingers being pinched. Favourable lever action: optimum transmission of force. Gripping surfaces with special hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC: high wear resistance and stable gripping. Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Points forts

- Prise autobloquante : assure une fixation sûre sans effort de maintien, idéale pour les assemblages difficiles à desserrer.
- Grande capacité dans un format compact : ouverture élargie (jusqu'à 70 mm) pour un outil de seulement 300 mm.
- Robustesse extrême : mâchoires trempées, charnière entrepassée et finition antirouille garantissent solidité et longévité.

Applications

La Knipex Alligator® est conçue pour une utilisation quotidienne dans les secteurs du bâtiment, de la plomberie, du chauffage, de la maintenance industrielle et de l'artisanat. Elle est idéale pour saisir, maintenir et tourner tuyaux, écrous et raccords, même en environnement humide ou en extérieur. Sa forme compacte permet une utilisation efficace en zones difficilement accessibles, comme les installations sanitaires ou les armoires techniques.

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Capacité d'ouverture46 mm
Nombre de positions9
Poids344 g
56,11 HT
/ unité
67,33 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours