Pince à becs Knipex 37 43 125, Forme des becs: Plat | Longueur: 125 mm | Longueur des becs: 27 mm

Pince

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :37 43 125
Rubix :7510-5313861
EAN :4003773043652
PINCE MECANIQUE PREHENSION 125MM CHROME

Résumé technique

Forme des becsplat
Longueur des becs27 mm
Longueur125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE MECANIQUE PREHENSION 125MM CHROME


La pince de préhension Knipex est conçue pour les opérations de montage précis dans les domaines de la mécanique de précision et de l'électronique. Sa conception chromée et sa charnière encastrée garantissent un contrôle stable et une manipulation fiable sur les composants fins.

Caractéristiques :
La pince de préhension Knipex permet de saisir, tenir, plier et ajuster grâce à ses pointes meulées avec précision et à son intérieur de mâchoires lisse qui préserve les surfaces de contact. Les arêtes soigneusement ébarbées réduisent tout risque d'endommagement du matériau manipulé. La charnière encastrée améliore la stabilité et la longévité de l'outil, tandis que les poignées gainées en plastique assurent une bonne prise en main. La finition chromée offre une résistance accrue à la corrosion, contribuant à la durée de vie de l'outil.

Spécifications :
• Poids : 76 g
• Dimensions : 125 × 50 × 12 mm
• Finition : chromée
• Matériau des poignées : plastique gainé
• Épaisseur de la mâchoire (articulation) (D) : 8,0 mm
• Largeur des pointes : 2,0 mm
• Épaisseur des pointes : 1,0 mm
• Longueur de la mâchoire : 27,0 mm
• Largeur de tête : 14,5 mm

Normes :
• DIN ISO 9655 définit les exigences dimensionnelles et la terminologie des pinces de précision
• REACH : garantit l’absence de substances préoccupantes (SVHC) dans la composition des matériaux conformément à la réglementation européenne
Precision pliers for fine assembly work, e g. in electronics and fine mechanics. For gripping, holding, bending and adjusting. Tips precision ground. Smooth gripping surfaces. Edges carefully deburred. Lap joint. High-grade special tool steel, forged, oil-hardened

Points forts

• Précision de manipulation accrue grâce aux pointes meulées avec soin
• Réduction des risques de déformation des pièces avec les mâchoires lisses
• Meilleure durabilité grâce à la charnière encastrée et à la finition chromée
• Confort d'utilisation prolongé assuré par les poignées gainées en plastique
• Entretien simplifié et résistance accrue à la corrosion dans un environnement d'atelier

Applications

Cette pince est adaptée aux travaux de montage, de réglage et de maintenance dans les domaines de la mécanique de précision, de l'électronique et de la micromécanique.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsplat
Longueur des becs27 mm
Longueur125 mm
Poids76 g
45,44 HT
/ unité
54,53 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.