Pince à becs Facom 433.LMT, Forme des becs: Courbé | Longueur: 135 mm | Longueur des becs: 35 mm

Pince de préhension Micro-Tech® à becs effilés coudés à 45°

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :433.LMT
Rubix :0139-5007097
EAN :3148511759981
PINCE BECS MI-RONDS 45 MT 433.LMT

Résumé technique

Forme des becscourbé
Longueur des becs35 mm
Longueur135 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE BECS MI-RONDS 45 MT 433.LMT


Outil spécialisé pour les travaux de préhension fine dans le domaine de l'électronique, la pince à becs Facom 433.LMT, issue de la gamme MICRO-TECH®, est un incontournable en atelier. Ses becs fins et courbés offrent une maniabilité très précise.

Caractéristiques :
Cette petite pince à becs est conçue pour les opérations de montage et de maintenance en électronique. Ses becs effilés, coudés à 45°, permettent de saisir ou de positionner de petites pièces avec précision, même dans des espaces réduits. La tête fine offre un contrôle stable lors de la manipulation de cosses ou de composants sensibles. Sa poignée en acétate assure une bonne prise en main et une résistance dans le temps. Un ressort d'ouverture réduit la fatigue et améliore la réactivité. Conçue pour un usage régulier, cette pince allie précision et fiabilité dans les environnements techniques. Elle est garantie à vie, reflet de la durabilité et du savoir-faire de la marque Facom.

Spécifications :
- Référence : 433.LMT.
- Type de tête : bec coudé à 45°.
- Longueur totale : 135 mm.
- Longueur des becs : 35 mm.
- Diamètre de la pointe : 1,6 mm.
- Largeur de la tête (becs fermés) : 9 mm.
- Épaisseur de la charnière : 6 mm.
- Largeur du produit : 9 mm.
- Poids net : 0,075 kg.
- Type de poignée : acétate.
- Antimagnétique : non.
- Résistant aux acides : non (attention aux flux décapants acides)

Normes :
La pince à becs Facom 433.LMT est conforme à la norme ASME B107.500, garantissant des exigences de fabrication et de performance conformes aux standards internationaux. Elle répond également à la norme ISO 9655, assurant la compatibilité avec les outils de précision destinés aux applications électroniques.

Points forts

- Accès facilité aux zones confinées grâce à l'angle de 45°, idéal pour intervenir sur des circuits imprimés denses ou des connecteurs difficiles d’accès.
- Préhension stable et précise des petites pièces électroniques, limitant les risques de glissement ou de détérioration des composants sensibles.
- Garantie à vie, symbole de la fiabilité et de la robustesse de la conception Facom, adaptée aux environnements professionnels exigeant une constance de performance.

Applications

La 433.LMT s'utilise principalement dans les environnements de précision tels que les ateliers d'électronique, les laboratoires de maintenance ou les postes de prototypage. Elle convient à la manipulation de composants, fils et cosses dans des dispositifs à forte densité de montage. Cet outil trouve sa place dans les métiers de l'électronique, de la microtechnique et de la maintenance fine, où l'accès limité et la nécessité de contrôle précis imposent l'utilisation d'une pince à bec coudée fiable et maniable.

Informations techniques


Attributs
Forme des becscourbé
Longueur des becs35 mm
Longueur135 mm
Poids75 g
65,10 HT
/ unité
78,12 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.