Pince à becs Knipex 36 12 130, Longueur: 140 mm | Longueur des becs: 23 mm
Pince
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :36 12 130
Rubix :7510-5313816
EAN :4003773016861



Documents
Détails articles : PINCE DE MONTAGE ELECTRONIQUE 130MM
pour la mise en forme d'un arc pour la distance à la platine Pinces de précision pour travaux de montage et de réparation très précis dans le domaine de l'électronique. Pour plier et couper les extrémités de fils. Charnière de précision entrepassée. Intérieur des mâchoires lisse. Arêtes soigneusement ébarbées. Double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups. Le polissage miroir, associé à une fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans le circuit électrique causées par des particules de chrome écaillées. acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile
Informations techniques
Attributs
| Longueur des becs | 23 mm |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Poids | 94 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,90 € HT
/ unité
99,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours