Pince multiprise Knipex 87 21 250, Capacité d'ouverture: 50 mm | Nombre de positions: 25
PINCE QUICKSET COBRA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :87 21 250
Rubix :7510-5257784
EAN :4003773072775



Résumé technique
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 50 mm |
| Nombre de positions | 25 |
Documents
Détails articles : PINCE QUICKSET COBRA
Fully open, push, grab!. Additional fast adjustment on the workpiece by sliding the pliers handle. Combines the proven, reliable locking of the hinge bolt with an additional push function which makes it easier to work in very confined and inaccessible areas. The adjustment directly on the workpiece is possible by simply sliding the pliers handle. Reliable locking of the hinge bolt with the first workload. The gripping width of the pliers is then fixed and can only be adjusted by pressing the button.. To re-activate the sliding function, the hinge bolt must be released by pressing the push button and the pliers must be completely opened again. Chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened.
Ouvrir intégralement, faire coulisser, serrer !. Réglage rapide additionnel à même la pièce par coulissement. Allie l’enclenchement éprouvé et sûr de l’axe d’articulation à une fonction additionnelle de coulissement facilitant le travail en espaces très restreints et inaccessibles. Le réglage à même la pièce s’opère par simple coulissement. Enclenchement en toute sécurité du verrouillage au premier effort exercé. L’ouverture de la pince est ensuite verrouillée et ne peut plus être modifiée que par pression sur le bouton. Pour réactiver la fonction de coulissement, l’axe d’articulation doit être désenclenché par pression sur le bouton, et la pince être ouverte une fois intégralement. acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 50 mm |
| Nombre de positions | 25 |
| Poids | 335 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,94 € HT
/ unité
77,93 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h