Pince circlips Knipex 44 13 J1, Diamètre min: 12 mm | Diamètre max: 25 mm

Pince pour circlips intérieurs

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Knipex :44 13 J1
Rubix :7510-5313381
EAN :4003773042938
PINCE 140MM CIRCLIPS INT. 12-25MM CHROME
Résumé technique
Longueur140 mm
Poids88 g
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PINCE 140MM CIRCLIPS INT. 12-25MM CHROME


La pince pour circlips Knipex est conçue pour le montage et le démontage sûr des circlips intérieurs d'alésage. Sa conception forgée et son fini chromé assurent une utilisation durable dans les environnements industriels où précision et résistance sont essentielles.

Caractéristiques :
La pince pour circlips Knipex est destinée à la manipulation des circlips intérieurs d'alésage. Sa forme forgée lui confère une grande solidité tout en assurant une bonne répartition des efforts lors de l'ouverture des circlips. Les pointes solides présentent une excellente résistance au glissement, garantissant un maintien stable de la pièce pendant l'intervention. Les poignées sont gainées en plastique pour un confort d'utilisation prolongé et une meilleure prise en main. La finition chromée renforce la protection contre la corrosion. Cet outil se destine à un usage régulier en maintenance industrielle, en montage mécanique et en production.

Spécifications :
• Type : pince pour circlips intérieurs d'alésage
• Finition : chromée
• Poignées : gainées en plastique

Normes :
• DIN 5256 C : définit les dimensions, les tolérances et la forme des pointes des pinces pour circlips intérieurs et extérieurs.
• REACH : ne contient pas de SVHC
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened

Points forts

• Garantit une préhension sûre des circlips grâce à ses pointes antiglissantes
• Réduit les risques de déformation grâce à sa structure forgée
• Offre une bonne durabilité face à la corrosion grâce à sa finition chromée
• Améliore le confort de travail avec des poignées gainées en plastique

Applications

Cette pince s'emploie dans les activités de maintenance, de montage et de réparation de systèmes mécaniques. Elle trouve sa place dans les ateliers de production, les chaînes d'assemblage et les services de maintenance industrielle. Son usage est adapté aux secteurs de la mécanique générale, de l'automobile, de la mécatronique et de la construction d'équipements.

Informations techniques


Attributs
Longueur140 mm
Poids88 g
Diamètre min12 mm
Diamètre max25 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,42 HT
/ unité
41,30 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.