Pince circlips Roebuck 847029, Forme des becs: Courbé | Diamètre min: 10 mm | Diamètre max: 25 mm
Pince pour circlips extérieur bec 90°
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :847029
Rubix :C600-5204684
EAN :3660338076602


Résumé technique
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Diamètre des becs | 1,4 mm |
| Longueur | 140 mm |
Documents
Détails articles : PINCE CIRCLIPS OUVRANTE 10-25MM BEC 90DEG
Norme: ISO 5254
Acier chrome vanadium entièrement trempé.
Dureté :45HRC.
Branches avec gainage antidérapant.
Pour insérer et retirer des Circlips extérieurs d’arbres ou axes.
Acier chrome vanadium entièrement trempé.
Dureté :45HRC.
Branches avec gainage antidérapant.
Pour insérer et retirer des Circlips extérieurs d’arbres ou axes.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Diamètre des becs | 1,4 mm |
| Longueur | 140 mm |
| Poids | 90 g |
| Diamètre min | 10 mm |
| Diamètre max | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,70 € HT
/ unité
21,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h