Pince circlips Facom 179A.23, Forme des becs: Droit | Diamètre min: 40 mm | Diamètre max: 100 mm

179A - Pinces pour Circlips® intérieurs - Becs droits

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :179A.23
Rubix :0139-5170546
EAN :3148518230742
PINCE CIRCLIPS INT 31-100 - 179A.23 - (UC5)

Résumé technique

Forme des becsdroit
Diamètre des becs2,2 mm
Longueur215 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE CIRCLIPS INT 31-100 - 179A.23 - (UC5)


Les pinces à circlips intérieurs de la série 179A de Facom sont conçues pour une manipulation précise et sécurisée des circlips® internes.

Caractéristiques :
La série 179A de Facom comprend plusieurs modèles de pinces adaptés à différentes plages de diamètres de circlips®, de 8 à 200 mm. Chaque pince est équipée d'embouts en corde à piano, un acier spécialement conçu pour résister à la déformation même en usage intensif. Les embouts sont allongés et légèrement inclinés à 10° par rapport aux becs, ce qui facilite le maintien et la manipulation précise des circlips dans leur logement. Les poignées sont recouvertes de gaines en PVC granité, offrant une adhérence optimale et un confort d'utilisation accru. Le code couleur d'identification propre à chaque pince permet une reconnaissance rapide de l'outil adapté au diamètre du circlips® pour plus d'efficacité en atelier.

Spécifications :
- Plage de diamètres circlips® compatibles : de 8 mm à 200 mm.
- Embouts : corde à piano, haute résistance à la déformation.
- Orientation des embouts : 10° pour un maintien optimal.
- Gainage des poignées : PVC granité antiglisse.
- Poignées ergonomiques avec revêtement résistant.
- Identification visuelle : code couleur spécifique par modèle.
- Mécanisme robuste assurant une ouverture et fermeture fluide.
- Adaptées aux circlips intérieurs : l'actionnement de la pince rapproche les embouts.
- Garantie à vie : remplacement en cas de défaut.

Normes :
- ASME B107.500.
- DIN 5256.
- NF E 73-130.

Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque emblématique de l’outillage professionnel, reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits. Présente dans plus de 100 pays, elle fournit les secteurs de l'automobile, de l'industrie, de l'aéronautique et de la maintenance avec une gamme de plus de 10 000 références. Son engagement envers l’innovation se traduit par des produits ergonomiques et robustes, conçus pour durer. Avec un service client rigoureux et une garantie à vie sur de nombreux outils, Facom est un partenaire de confiance pour les professionnels exigeants.

Points forts

- Moins de ripage et de pertes grâce à l'inclinaison des embouts à 10°.
- Durabilité optimale grâce à l'acier corde à piano.
- Gain de temps grâce au code couleur pour chaque taille.
- Large choix de modèles couvrant tous les besoins de diamètres.

Applications

Les 179A de Facom sont idéales pour les opérations de montage et de démontage de circlips® intérieurs dans des alésages. Elles sont particulièrement adaptées aux besoins des ateliers de maintenance industrielle, des garages automobiles, des fabricants de machines, ainsi que des techniciens en électromécanique.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdroit
Diamètre des becs2,2 mm
Longueur215 mm
Poids300 g
Capacité diamètre maxi100 mm
Diamètre min40 mm
Diamètre max100 mm
29,74 € HT
/ unité
35,69 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.