Pince circlips Facom 499.32, Forme des becs: Courbé | Diamètre min: 85 mm | Diamètre max: 200 mm

Pince à crémaillère "fermantes" pour Circlips® intérieurs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :499.32
Rubix :0139-5006935
EAN :3148511806050
PINCE CIRCLIPS FERMANTE 31CM 499.32

Résumé technique

Forme des becscourbé
Diamètre des becs3,2 mm
Longueur310 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE CIRCLIPS FERMANTE 31CM 499.32


Les modèles Facom 479.32 et 499.32 sont des pinces professionnelles destinées à la pose et à la dépose des circlips intérieurs. Leur mécanisme à crémaillère et leurs becs interchangeables offrent une solution fiable pour les opérations de maintenance et d’assemblage en série.

Caractéristiques :
Lorsqu'on actionne cette pince à circlips Facom, les becs se rapprochent pour la pose ou le retrait de circlips intérieurs. Son mécanisme à crémaillère permet de maintenir le circlip en position fermée sans effort, facilitant les manipulations prolongées ou les assemblages complexes. Une gâchette de déverrouillage intégrée assure une libération rapide et contrôlée de la pièce. La gamme comprend deux modèles distincts : l'un avec des becs droits, et l'autre à becs coudés à 40°. Les becs sont interchangeables, permettant d'augmenter la durée de vie de la pince. Le corps en acier assure une grande résistance à la déformation, tandis que la finition chromée prévient la corrosion. Les poignées sont gainées de PVC rouge pour un confort d’utilisation optimal et une meilleure prise en main.

Spécifications :
- Longueur totale : 310 mm.
- Capacité de travail : 85 à 200 mm.
- Taille de la pointe : 3,2 mm.
- Poids : 480 g.
- Matériau : acier.
- Finition : chromée.
- Becs : interchangeables.
- Type de becs : droits (479.32) ou coudés 40° (499.32).
- Revêtement de poignée : PVC rouge.
- Mécanisme : crémaillère avec gâchette de déverrouillage.
- Fonction : fermeture pour circlips intérieurs.

Normes :
La pince à circlips Facom est conforme à la norme ASME B107.500, garantissant le respect des exigences de sécurité et de qualité mécanique pour les pinces manuelles.

Points forts

- Maintien stable du circlip en position fermée grâce à la crémaillère.
- Déverrouillage rapide et sûr par gâchette intégrée.
- Poignées confortables et durables en PVC.
- Garantie à vie Facom, avec remplacement en cas de défaut.

Applications

Ces pinces à circlips Facom s’emploient pour la pose et le retrait de circlips intérieurs dans des logements, des alésages, dans des gorges usinées à cet effet. Elles sont particulièrement adaptées aux environnements d’atelier, de maintenance et de production industrielle. Ces modèles conviennent aux travaux de montage mécanique, de maintenance préventive ou corrective, et aux opérations d’ajustage dans les secteurs de la mécanique générale, de l’automobile, et de la maintenance industrielle.

Informations techniques


Attributs
Forme des becscourbé
Diamètre des becs3,2 mm
Longueur310 mm
Poids480 g
Capacité diamètre maxi200 mm
Diamètre min85 mm
Diamètre max200 mm
103,43 € HT
/ unité
124,12 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.