Pince circlips Facom 167A.18, Forme des becs: Courbé | Diamètre min: 19 mm | Diamètre max: 60 mm

167A - Pinces pour Circlips® extérieurs - Becs 45°

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :167A.18
Rubix :0139-5169956
EAN :3148518232692
PINCE CIRCLIPS EXT 18 A 60MM - 167A.18 - (UC5)

Résumé technique

Forme des becscourbé
Diamètre des becs1,8 mm
Longueur175 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE CIRCLIPS EXT 18 A 60MM - 167A.18 - (UC5)


Les pinces pour circlips extérieurs Facom de la série 167A sont conçues pour offrir une précision optimale lors de la pose ou du retrait des circlips® extérieurs de 3 à 100 mm. Elles embarquent des embouts solides en corde à piano et des becs inclinés à 45°.

Caractéristiques :
La 167A se distingue par la robustesse de ses embouts en corde à piano qui offrent une grande résistance à la déformation, même en cas d'utilisation intensive. Leur forme allongée et leur orientation à 10° par rapport au bec assurent un maintien optimal du circlip pendant l'opération, évitant qu'il ripe. Les poignées sont recouvertes de gaines en PVC granité antiglisse qui garantissent une excellente prise en main, même dans les environnements gras ou humides. De plus, un code couleur d'identification permet de repérer rapidement la pince adaptée à la taille du circlip, ce qui fait gagner un temps précieux sur les chantiers. Cette pince est prévue pour les circlips extérieurs, lorsqu'elle est fermée à la main, les becs s'ouvrent.

Spécifications :
- Disponible en plusieurs tailles pour s'adapter à différents diamètres de circlips
- Pour circlips extérieurs de diamètre compris entre 3 mm et 100 mm.
- Plusieurs modèles disponibles selon la plage de diamètre.
- Becs orientés à 45° pour un accès facilité.
- Embouts en corde à piano : haute résistance à la déformation.
- Embouts allongés inclinés à 10° pour un maintien optimal.
- Poignées avec gaines en PVC granité antiglisse.
- Code couleur pour une identification rapide.
- Utilisation à une main facile.
- Garantie à vie par Facom.

Normes :
Cette pince est conforme aux normes suivantes :
- NF E 73-130.
- ASME B107.500.

Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, Facom s'impose comme une référence dans le domaine de l'outillage professionnel. Fondée en 1918, la marque française se distingue par sa recherche constante d'innovation, sa qualité de fabrication et sa proximité avec les utilisateurs sur le terrain. Présente dans plus de 100 pays, Facom propose une large gamme d'outils pour les secteurs de l'automobile, de l'industrie, de l'aéronautique et de la maintenance générale.

Points forts

- Équilibre optimal entre précision et robustesse grâce à la conception spécifique des becs et embouts.
- Meilleure durée de vie grâce aux embouts en corde à piano très résistants.
- Gain de temps avec l'identification par code couleur selon la taille.
- Garantie à vie pour un investissement pérenne et fiable

Applications

La pince pour circlips extérieurs Facom 167A est idéale pour les opérations de montage et de démontage de circlips sur des axes dans les environnements industriels, automobiles et de maintenance électromécanique. Elle convient aussi bien aux ateliers de réparation qu'à la production en série. Grâce à ses becs inclinés, elle permet d'accéder facilement à des zones exiguës, même dans des assemblages complexes.

Informations techniques


Attributs
Forme des becscourbé
Diamètre des becs1,8 mm
Longueur175 mm
Poids175 g
Capacité diamètre maxi60 mm
Diamètre min19 mm
Diamètre max60 mm
28,59 € HT
/ unité
34,31 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.