Pince circlips Roebuck 847038, Forme des becs: Courbé | Diamètre min: 19 mm | Diamètre max: 60 mm
Pince pour circlips intérieur bec 90°
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :4971477
Roebuck :847038
Rubix :C600-5204688
EAN :3660338076671


Résumé technique
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Diamètre des becs | 1,9 mm |
| Longueur | 180 mm |
Documents
Détails articles : PINCE CIRCLIPS FERMANTE 19-60MM BEC 90DEG
Norme: ISO 5256
Acier chrome vanadium entièrement trempé.
Dureté :45HRC.
Branches avec gainage antidérapant.
Pour insérer et retirer des Circlips intérieurs (alésage).
Acier chrome vanadium entièrement trempé.
Dureté :45HRC.
Branches avec gainage antidérapant.
Pour insérer et retirer des Circlips intérieurs (alésage).
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Diamètre des becs | 1,9 mm |
| Longueur | 180 mm |
| Poids | 155 g |
| Diamètre min | 19 mm |
| Diamètre max | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,83 € HT
/ unité
21,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h