Pince circlips Roebuck 847034, Forme des becs: Droit | Diamètre min: 19 mm | Diamètre max: 60 mm
Pince pour circlips intérieur bec droit
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :4971474
Roebuck :847034
Rubix :C600-5204694
EAN :3660338076640


Résumé technique
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Diamètre des becs | 1,9 mm |
| Longueur | 180 mm |
Documents
Détails articles : PINCE CIRCLIPS FERMANTE 19-60MM BEC DROIT
Norme : ISO 5256
Acier chrome vanadium entièrement trempé.
Dureté : 45HRC.
Branches avec gainage antidérapant.
Pour insérer et retirer des Circlips intérieurs (alésage).
Acier chrome vanadium entièrement trempé.
Dureté : 45HRC.
Branches avec gainage antidérapant.
Pour insérer et retirer des Circlips intérieurs (alésage).
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Diamètre des becs | 1,9 mm |
| Longueur | 180 mm |
| Poids | 155 g |
| Diamètre min | 19 mm |
| Diamètre max | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,01 € HT
/ unité
21,61 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h