Références
EGA Master :73897
Rubix :1304-5513631
Fabricant :73897
EAN :8412783738971

Documents
Détails articles : PINCE MULTIPRISE ENTREPASSEE ANTIDEFLAGRANTE CU-BE
PINCE MULTIPRISE ENTREPASSÉE 10" ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Pince box joint non étincelante en Cu-Be, longueur 10 pouces. Conçue pour les environnements à potentiel explosif. ([egamaster.com](https://www.egamaster.com/en/products/product/box-joint-pincer-non-sparking-cu-be-10?utm_source=openai))
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 254 mm |
|---|---|
| Manche | ergonomique et antidérapant |
| Type | pince antidéflagrante non étincelante |
| Poids | 380 g |
| Type de branches | à joint box |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
524,29 € HT
/ unité
629,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
