Pince multiprise isolée Roebuck 6836160, Nombre de positions: 7 | Capacité d'ouverture: 38 mm | Type de branches: Entrepassées
Pince multiprise entrepassée double crémaillère isolée 1000v
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :6836160
Rubix :R600-5309499
EAN :3660338342318


Résumé technique
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 38 mm |
| Nombre de positions | 7 |
Documents
Détails articles : PINCE MULTIPRISE VDE A CHARNIERE
Normes: DIN ISO 8976/ EN IEC 60900 Certifié VDE/GS
Acier chrome vanadium.
Finition chromée.
7 positions de réglage.
Capacité ouverture parallèle : 38 mm
Fabrication Allemande.
Acier chrome vanadium.
Finition chromée.
7 positions de réglage.
Capacité ouverture parallèle : 38 mm
Fabrication Allemande.
Points forts
Self-Locking pliers, avoids slipping on the work piece.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 38 mm |
| Nombre de positions | 7 |
| Poids | 350 g |
| Type de branches | entrepassées |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,24 € HT
/ unité
32,69 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h