Pince multiprise isolée Facom 180A.VE, Nombre de positions: 12 | Capacité d'ouverture: 44 mm

PINCE MULTIPRISE ISOLÉE

Voir les informations techniques

Références

Facom :180A.VE
Rubix :0139-5449529
EAN :3662424105289
PINCE MULTIPRISE 1000V 25CM

Résumé technique

Longueur250 mm
Capacité d'ouverture44 mm
Nombre de positions12
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE MULTIPRISE 1000V 25CM


STANDARDS: NF ISO 8976, NF EN 60900, ISO 8976, EN 60900, DIN ISO 8976, DIN EN 60900, ASME B107.500

  • Accessibilité Maximum : becs longs et effilés pour améliorer l’accès dans les endroits confinés

  • Ouverture Maximum : capacité becs parallèles maximum 44 mm pour pouvoir saisir différents type/largeur de tuyaux, raccords ou autres attaches
  • Isolée 1000V : certifiée VDE - Testée individuellement jusqu’à 10 000 V
  • Sécurité avec dispositif anti pince-doigt pour réduire les risques de blessures
  • Pratique : trou d’accroche
  • Résistante : double traitement thermique des becs pour une haute resistance à l’usure, dureté 60/62 HRc-Présentation chromée
  • Robustesse et précision : crémaillère à 12 positions et pivot entrepassé
  • ERGONOMIQUE
  • Conception fuselée et élargissement à l’arrière de la poignée pour appliquer une plus grande force avec moins d’efforts
  • CONFORT ET CONTRÔLE
  • Gaine bimatière soft grip pour une meilleure prise en main, meilleure adhesion à la paume
  • Conforme EN 60 900

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Capacité d'ouverture44 mm
Nombre de positions12
Poids330 g
34,91 € HT
/ unité
41,89 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.