Pince multiprise isolée Virax 010924, Nombre de positions: 7 | Capacité d'ouverture: 30 mm | Type de branches: Entrepassées anti-pincement

Pince Vanadix 109/175

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Virax :010924
Rubix :0152-5024808
EAN :3521740109244
PINCE VANADIX 109/240 0109 24

Résumé technique

Longueur240 mm
Capacité d'ouverture30 mm
Nombre de positions7
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE VANADIX 109/240 0109 24


Excellent serrage sur toute forme de pièces. 7 points d’accrochage : très grande précision. Branches entrepassées anti-pincement.

Points forts

7 points d'accrochage : très grande précision. Branches entrepassées anti-pincement.

Informations techniques


Attributs
Longueur240 mm
Capacité d'ouverture30 mm
Nombre de positions7
Poids310 g
Type de branchesentrepassées anti-pincement
33,67 HT
/ unité
40,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.