Pince multiprise isolée Virax 010930, Nombre de positions: 7 | Capacité d'ouverture: 36 mm | Type de branches: Entrepassées anti-pincement
Pince Vanadix 109/175
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Virax :010930
Rubix :0152-5024809
EAN :3521740109305


Résumé technique
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 36 mm |
| Nombre de positions | 7 |
Documents
Détails articles : PINCE VANADIX 109/300 0109 30
Excellent serrage sur toute forme de pièces. 7 points d’accrochage : très grande précision. Branches entrepassées anti-pincement.
Points forts
7 points d'accrochage : très grande précision. Branches entrepassées anti-pincement.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 36 mm |
| Nombre de positions | 7 |
| Poids | 485 g |
| Type de branches | entrepassées anti-pincement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,65 € HT
/ unité
77,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h