Pince multiprise isolée Knipex 86 06 250, Nombre de positions: 19 | Capacité d'ouverture: 52 mm
Pince
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :86 06 250
Rubix :7510-5389305
EAN :4003773082408




Résumé technique
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 52 mm |
| Nombre de positions | 19 |
Documents
Détails articles : PINCE-CLE KNIPEX
Points forts
• Remplace le besoin de jeux de clés métriques et impériales
Mâchoires lisses pour une installation sans dommage des raccords chromés - travail direct sur le chrome !
Échelle de réglage pratique : une échelle découpée au laser (métrique et impériale) permet un préréglage de la largeur sur plats
Également excellent pour saisir, maintenir, presser et plier les pièces
La pression sans jeu des mâchoires évite d'endommager les bords des surfaces sensibles
Aucun déplacement involontaire des mâchoires de serrage et aucun glissement de l'articulation
Les mâchoires parallèles permettent une prise plus solide ; leur conception permet un réglage flexible de toutes les largeurs jusqu'à la taille maximale spécifiée
Le principe de type à cliquet permet un serrage et un desserrage rapides et faciles de toutes les connexions boulonnées
Transmission par levier supérieure à 10 : 1 pour une forte puissance de serrage
Mâchoires lisses pour une installation sans dommage des raccords chromés - travail direct sur le chrome !
Échelle de réglage pratique : une échelle découpée au laser (métrique et impériale) permet un préréglage de la largeur sur plats
Également excellent pour saisir, maintenir, presser et plier les pièces
La pression sans jeu des mâchoires évite d'endommager les bords des surfaces sensibles
Aucun déplacement involontaire des mâchoires de serrage et aucun glissement de l'articulation
Les mâchoires parallèles permettent une prise plus solide ; leur conception permet un réglage flexible de toutes les largeurs jusqu'à la taille maximale spécifiée
Le principe de type à cliquet permet un serrage et un desserrage rapides et faciles de toutes les connexions boulonnées
Transmission par levier supérieure à 10 : 1 pour une forte puissance de serrage
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 52 mm |
| Nombre de positions | 19 |
| Poids | 525 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,62 € HT
/ unité
189,14 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours