Pince multiprise isolée Stanley 0-84-294, Nombre de positions: 5 | Capacité d'ouverture: 33 mm | Type de branches: Poignée bi matière
Pince pour pompe à eau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-84-294
Rubix :5511-5300389
EAN :3253560842949

Résumé technique
| Longueur | 255 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 33 mm |
| Nombre de positions | 5 |
Documents
Détails articles : PINCE MULTIPRISE 240MM ISOLEE 1000V (UC4/UU24)
Points forts
•Poignée bi-matière avec rainure de préhension sécurisée. Lame rectifiée à la main, trempée par induction pour une longue durée de vie et une grande précision. Forgeage d'acier à haute teneur en chrome traité thermiquement pour une longue durée de vie et une grande durabilité. Testé individuellement à 10 000 V. Assemblage de joints à emboîtement pour une coupe en douceur. Ligne sous tension sécurisée fonctionnant à 1 000 V
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 255 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 33 mm |
| Nombre de positions | 5 |
| Poids | 382 g |
| Type de branches | poignée bi matière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,16 € HT
/ unité
48,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours








