Pince à becs Knipex 13 01 160, Longueur: 160 mm

Pince multi fonctions

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :13 01 160
Rubix :7510-5137442
EAN :4003773034971
PINCE MULTI-FONCTIONS 160MM

Résumé technique

Documents

Détails articles : PINCE MULTI-FONCTIONS 160MM


La pince idéale pour les travaux de câblage. Pour saisir et plier les fils. Pour couper du fil mi-dur à dur. Tranchants de précision trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC. Avec trous de dénudage précis. Pour le sertissage des embouts de câble. acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases

Informations techniques


Attributs
Longueur160 mm
Diamètre2,5 mm
Capacité de coupe2,5 mm
Poids112 g
70,14 € HT
/ unité
84,17 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.