Pince-étau Dolex PCH250, Forme des becs: Étau | Longueur: 250 mm | Capacité de serrage: 150 mm
Pince-etau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :PCH250
Rubix :J192-5241206
EAN :3700635902508


Résumé technique
| Forme des becs | étau |
|---|---|
| Capacité de serrage | 150 mm |
| Longueur | 250 mm |
Documents
Détails articles : PINCE ETAU A CHAINE 250 MM
Pince avec puissance de serrage exceptionnelle pour toutes sortes de formes. Bonne prise sur objets difficiles à tenir (filtre à huile).
Points forts
Puissance de serrage exceptionnelle pour toutes sortes de formes. Bonne prise sur objets difficiles à tenir (filtre à huile).
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | étau |
|---|---|
| Capacité de serrage | 150 mm |
| Longueur | 250 mm |
| Poids | 930 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,25 € HT
/ unité
98,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours