Pince-étau Dolex PTR280, Forme des becs: Étau | Longueur: 280 mm | Capacité de serrage: 90 mm
Pince-etau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :PTR280
Rubix :J192-5241205
EAN :3700635902607


Résumé technique
| Forme des becs | étau |
|---|---|
| Capacité de serrage | 90 mm |
| Longueur | 280 mm |
Documents
Détails articles : PINCE ETAU POUR TUBES 280 MM
Pince pour maintien de deux tubes alignés bout à bout avec visibilité pour le passage du chalumeau. Trois points de contact avec la pièce serrée.
Points forts
Machoires permettant une bonne visibilité
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | étau |
|---|---|
| Capacité de serrage | 90 mm |
| Longueur | 280 mm |
| Poids | 790 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,20 € HT
/ unité
78,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours