Pince-étau Facom 518A.6, Forme des becs: Courbé | Longueur: 200 mm
518A - Pinces-étaux pour carrosserie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :518A.6
Rubix :0139-5279962
EAN :3662424039638

Documents
Détails articles : PINCE-ETAU CARROSSERIE 6 518A.6
518A - Pinces-étaux pour carrosserie
- Pinces étaux spécial carrosserie pour les opérations de pointages et de soudures des éléments de carrosserie automobiles.
- 518A.1 : Pince à bec ultra large.
- 518A.2 : Pince à dégagement.
- 518A.3 : Pince large.
- 518A.4 : Pince compacte à dégagement.
- 518A.5 : Pince compact.
- 518A.6 : Pince à becs coudés à 90°.
- Pinces étaux spécial carrosserie pour les opérations de pointages et de soudures des éléments de carrosserie automobiles.
- 518A.1 : Pince à bec ultra large.
- 518A.2 : Pince à dégagement.
- 518A.3 : Pince large.
- 518A.4 : Pince compacte à dégagement.
- 518A.5 : Pince compact.
- 518A.6 : Pince à becs coudés à 90°.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Poids | 495 g |
| Type | compact 90° v plier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,85 € HT
/ unité
63,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
