knipex :78 61 125
rubix :7510-5313739
ean :4003773035404

- Forme des becs: diagonal
- Longueur des becs: 9 mm
- Longueur: 125 mm
facom :485A.25CPEPB
rubix :0139-5487991
fabricant :485A.25CPEPB
ean :3662424110672

- Forme des becs: diagonal
- Longueur des becs: 60 mm
- Longueur: 261 mm
bahco :2430 D-160
rubix :0034-5020684
ean :7314150032860

- Forme des becs: demi-rond
- Longueur des becs: 51 mm
- Longueur: 160 mm
bahco :2427 GC-200IP
rubix :0034-5307279
ean :7314150102075

- Forme des becs: demi-rond
- Longueur des becs: 65 mm
- Longueur: 200 mm
knipex :78 61 125 ESD
rubix :7510-5313098
ean :4003773025184

- Forme des becs: diagonal
- Longueur des becs: 9 mm
- Longueur: 125 mm
knipex :78 13 125 ESD
rubix :7510-5313097
ean :4003773025153

- Forme des becs: diagonal
- Longueur des becs: 9 mm
- Longueur: 125 mm
knipex :78 31 125
rubix :7510-5313738
ean :4003773039778

- Forme des becs: diagonal
- Longueur des becs: 9 mm
- Longueur: 125 mm
knipex :78 41 125
rubix :7510-5313096
ean :4003773040767

- Forme des becs: diagonal
- Longueur des becs: 9 mm
- Longueur: 125 mm
knipex :78 71 125 ESD
rubix :7510-5313101
ean :4003773025191

- Forme des becs: diagonal
- Longueur des becs: 9 mm
- Longueur: 125 mm
stanley :0-89-872
rubix :5511-5300694
ean :3253560898724

- Forme des becs: demi-rond
- Longueur: 200 mm
- Capacité de coupe: 1,5 mm
knipex :78 23 125
rubix :7510-5313737
ean :4003773043096

- Forme des becs: diagonal
- Longueur des becs: 9 mm
- Longueur: 125 mm
knipex :34 52 130
rubix :7510-5313829
ean :4003773080312

- Longueur des becs: 22,7 mm
- Longueur: 130 mm
- Poids: 61 g
stanley :0-84-495
rubix :5511-5300243
ean :3253560844950

- Forme des becs: plat
- Longueur: 160 mm
- Poids: 173 g
stanley :0-84-008
rubix :5511-5300747
ean :3253560840082

- Forme des becs: courbé
- Longueur: 200 mm
- Poids: 188 g
knipex :78 91 125
rubix :7510-5313748
ean :4003773065081

- Forme des becs: diagonal
- Longueur des becs: 9 mm
- Longueur: 125 mm
knipex :34 42 130
rubix :7510-5313828
ean :4003773080282

- Longueur des becs: 21,9 mm
- Longueur: 130 mm
- Poids: 61 g
knipex :34 42 130 ESD
rubix :7510-5313823
ean :4003773080299

- Longueur des becs: 21,9 mm
- Longueur: 130 mm
- Poids: 61 g
knipex :34 52 130 ESD
rubix :7510-5313824
ean :4003773080305

- Longueur des becs: 22,7 mm
- Longueur: 130 mm
- Poids: 61 g
stanley :0-89-870
rubix :5511-5300570
ean :3253560898700

- Forme des becs: demi-rond
- Longueur des becs: 200 mm
- Longueur: 200 mm
stahlwille :74640002
rubix :K642-5271494
ean :4018754130832

- Forme des becs: plat
- Capacité de coupe: 5,8 mm
- Poids: 19 g
yale :040014771
rubix :0189-7119636
yale :50200314
rubix :0189-7101128
ean :4053981526201
stahlwille :74620041
rubix :K642-5271516
ean :4018754131150