Pince de précision Knipex 78 31 125, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 125 mm | Longueur des becs: 9 mm

Electronic Super Knips®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :78 31 125
Rubix :7510-5313738
EAN :4003773039778
PINCE COUPANTE SUPER KNIPS 125MM

Résumé technique

Forme des becsdiagonal
Longueur des becs9 mm
Longueur125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE SUPER KNIPS 125MM


Conception : DIN ISO 9654. Fabriquées en acier spécial pour outils, brunies. Charnière sans jeu avec rivet en acier inoxydable et ressort d'ouverture. Lames rectifiées avec précision (64 HRC), sans biseau. Poignées avec revêtement en plastique multicomposant.

Application : Pour séparer des surfaces égales dans les endroits difficiles d'accès en électrotechnique et en mécanique de précision.
* Dureté du tranchant env. 60 HRC.
Avec tête étroite. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC. En acier spécial, bruni. Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Tranchants meulés très coupants sans biseau. Pointes parfaitement usinées permettant également la coupe de fils contigus à partir de 0,2 mm. Cisaillement à microdécalage contrôlé de l’arête de coupe pour coupe ultraprécise même des fils les plus fins et longue durée de vie. Charnière avec rivet en acier inoxydable. Très souple pour un travail moins fatiguant. Avec ressort et limitation d'ouverture. acier à outils spécial, trempé à l’huile en plusieurs phases

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdiagonal
Longueur des becs9 mm
Longueur125 mm
Capacité de coupe1,6 mm
Poids55 g
39,92 HT
/ unité
47,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours