Pince de précision Knipex 78 91 125, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 125 mm | Longueur des becs: 9 mm
Electronic Super Knips®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :78 91 125
Rubix :7510-5313748
EAN :4003773065081

Résumé technique
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur des becs | 9 mm |
| Longueur | 125 mm |
Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE SUPER KNIPS 125MM
Compacte, précise et légère, la pince Knipex 78 91 125 est l’outil idéal pour les coupes fines en électronique et mécanique de précision.
Caractéristiques :
La Knipex 78 91 125 s’adresse aux travaux de coupe de haute précision sur fils fins, y compris en contact direct avec des composants sensibles. Ses tranchants sans biseau, avec microdécalage, assurent une coupe nette et localisée sans risque pour les éléments adjacents. Conçue pour une manipulation fluide, elle intègre un ressort sans frottement et une charnière rivetée en inox. Le serre-fil dévissable évite les projections de déchets de coupe, utile sur les PCB ou en environnement propre. Sa conception ergonomique avec poignées bi-matières réduit l’effort lors des séries de manipulations prolongées.
Spécifications :
- Référence : 78 91 125.
- Poids : 57 g.
- Dimensions : 125 x 50 x 16 mm.
- Matériau : acier spécial, bruni.
- Poignées : avec gaines multimatières.
- Capacité de coupe fil doux : jusqu'à Ø 1,6 mm.
- Capacité de coupe fil mi-dur : jusqu'à Ø 1,2 mm.
- Capacité de coupe fil dur : jusqu'à Ø 0,6 mm.
- Tranchants trempés par induction, dureté : env. 64 HRC.
- Longueur de la mâchoire : 9 mm.
- Épaisseur de la mâchoire (articulation) : 7,5 mm.
- Largeur de tête : 13,5 mm.
Normes :
- Conforme à la norme DIN ISO 9654
- Conforme REACH : ne contient pas de SVHC
Informations sur la marque :
Knipex est une entreprise allemande familiale fondée en 1882 et basée à Wuppertal. Spécialisée dans la conception et la fabrication de pinces de haute précision, la marque s'est imposée comme une référence mondiale dans le domaine de l'outillage professionnel. Avec plusieurs centaines de références et une présence dans plus de 100 pays, Knipex place la qualité, la durabilité et l’innovation au cœur de sa mission.
Caractéristiques :
La Knipex 78 91 125 s’adresse aux travaux de coupe de haute précision sur fils fins, y compris en contact direct avec des composants sensibles. Ses tranchants sans biseau, avec microdécalage, assurent une coupe nette et localisée sans risque pour les éléments adjacents. Conçue pour une manipulation fluide, elle intègre un ressort sans frottement et une charnière rivetée en inox. Le serre-fil dévissable évite les projections de déchets de coupe, utile sur les PCB ou en environnement propre. Sa conception ergonomique avec poignées bi-matières réduit l’effort lors des séries de manipulations prolongées.
Spécifications :
- Référence : 78 91 125.
- Poids : 57 g.
- Dimensions : 125 x 50 x 16 mm.
- Matériau : acier spécial, bruni.
- Poignées : avec gaines multimatières.
- Capacité de coupe fil doux : jusqu'à Ø 1,6 mm.
- Capacité de coupe fil mi-dur : jusqu'à Ø 1,2 mm.
- Capacité de coupe fil dur : jusqu'à Ø 0,6 mm.
- Tranchants trempés par induction, dureté : env. 64 HRC.
- Longueur de la mâchoire : 9 mm.
- Épaisseur de la mâchoire (articulation) : 7,5 mm.
- Largeur de tête : 13,5 mm.
Normes :
- Conforme à la norme DIN ISO 9654
- Conforme REACH : ne contient pas de SVHC
Informations sur la marque :
Knipex est une entreprise allemande familiale fondée en 1882 et basée à Wuppertal. Spécialisée dans la conception et la fabrication de pinces de haute précision, la marque s'est imposée comme une référence mondiale dans le domaine de l'outillage professionnel. Avec plusieurs centaines de références et une présence dans plus de 100 pays, Knipex place la qualité, la durabilité et l’innovation au cœur de sa mission.
Precision ground cutting edges with very small bevel suitable also for hard wire. With lead catcher - no uncontrolled loss of cut wire ends. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Special tool steel, burnished. Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Ground, very sharp cutting edges without bevel. Precision shaped tips cut wires resting on a board from 0.2 mm dia.. Shear cut with controlled micro cutting edge misalignment for the most precise cutting of even the thinnest of wires and for a long service life. Joint with stainless steel rivet. Extremely smooth movement for minimum operator fatigue. With opening spring and opening limiter. Special tool steel, oil hardened in multiple stages
Points forts
- Coupe ultraprécise à partir de Ø 0,2 mm grâce aux pointes parfaitement usinées.
- Tranchants sans biseau pour une coupe à ras nette et sécurisée.
- Fonctionnement souple avec ressort sans frottement et limitation d’ouverture.
- Serre-fil dévissable pour une zone de travail propre et sans projections.
- Tranchants sans biseau pour une coupe à ras nette et sécurisée.
- Fonctionnement souple avec ressort sans frottement et limitation d’ouverture.
- Serre-fil dévissable pour une zone de travail propre et sans projections.
Applications
Cette pince coupante est conçue pour des usages précis dans des contextes techniques exigeants. Elle est idéale pour les interventions sur cartes électroniques, composants miniatures, et montages en mécanique de précision. Elle est particulièrement appréciée par les électriciens industriels, techniciens en radiocommunication, électroniciens et mécatroniciens.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur des becs | 9 mm |
| Longueur | 125 mm |
| Poids | 57 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,86 € HT
/ unité
57,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours