Pince de précision Knipex 78 13 125 ESD, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 125 mm | Longueur des becs: 9 mm
Electronic Super Knips®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :78 13 125 ESD
Rubix :7510-5313097
EAN :4003773025153






Résumé technique
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur des becs | 9 mm |
| Longueur | 125 mm |
Documents
Détails articles : ELECTRONIC-SUPER-KNIPS ESD
La pince coupante de précision Knipex Electronic Super Knips® est conçue pour les travaux de coupe les plus minutieux dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision.
Caractéristiques :
Conçue pour les applications de haute précision, la Knipex 78 13 125 offre une coupe nette grâce à ses tranchants meulés sans biseau, affûtés pour réaliser des cisaillements ultraprécis, même sur les fils les plus fins. Le microdécalage des arêtes de coupe préserve la durée de vie des tranchants et garantit une coupe continue de qualité. Le ressort d'ouverture sans frottement et la limitation d'ouverture permettent un travail souple et sans fatigue. Le serre-fil, dévissable, empêche les chutes incontrôlées de fils, ce qui améliore la sécurité, notamment dans les environnements sensibles comme les boîtiers électroniques. La pince est fabriquée en acier inoxydable trempé à l'air pour une résistance optimale, avec des poignées ergonomiques bimatière pour un confort accru. Une version ESD est disponible, avec des poignées conçues pour minimiser le risque de décharges électriques.
Spécifications :
- Référence : 78 13 125 (ou 78 13 125 ESD pour la version ESD).
- Longueur totale : 125 mm.
- Largeur de tête : 13,5 mm.
- Longueur de la mâchoire : 9 mm.
- Épaisseur de la mâchoire à l'articulation : 7,5 mm.
- Poids : 57 g.
- Matériau : acier à outils inoxydable, trempé.
- Finition : polie.
- Poignées : avec gaines multimatières ergonomiques ou poignées ESD (protection par décharge dissipative).
- Capacité de coupe fil doux : 1,6 mm.
- Capacité de coupe fil mi-dur : 1,0 mm.
- Capacité de coupe fil dur : 0,0 mm (non applicable).
- Capacité de coupe corde à piano : 0,0 mm (non applicable).
- Dureté des tranchants : ≥ 54 HRC.
Normes :
Conformes à la norme DIN ISO 9654.
Le modèle ESD répond aux normes : IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5 et SP Method 2472.
Conformes REACH : ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes)
Informations sur la marque :
Knipex est une marque allemande fondée en 1882 à Wuppertal, spécialisée dans la conception et la fabrication d'outils à main de haute précision pour les professionnels. Reconnue mondialement pour sa qualité et sa durabilité, Knipex s'engage à produire des pinces et outils techniques répondant aux plus hautes exigences du secteur industriel. L'entreprise est présente dans plus de 100 pays, avec une gamme de près de 1 000 références. Knipex mise sur l'innovation, la fiabilité, et le développement durable pour offrir des solutions de pointe aux professionnels de l'industrie, de l'électronique et du bâtiment.
Caractéristiques :
Conçue pour les applications de haute précision, la Knipex 78 13 125 offre une coupe nette grâce à ses tranchants meulés sans biseau, affûtés pour réaliser des cisaillements ultraprécis, même sur les fils les plus fins. Le microdécalage des arêtes de coupe préserve la durée de vie des tranchants et garantit une coupe continue de qualité. Le ressort d'ouverture sans frottement et la limitation d'ouverture permettent un travail souple et sans fatigue. Le serre-fil, dévissable, empêche les chutes incontrôlées de fils, ce qui améliore la sécurité, notamment dans les environnements sensibles comme les boîtiers électroniques. La pince est fabriquée en acier inoxydable trempé à l'air pour une résistance optimale, avec des poignées ergonomiques bimatière pour un confort accru. Une version ESD est disponible, avec des poignées conçues pour minimiser le risque de décharges électriques.
Spécifications :
- Référence : 78 13 125 (ou 78 13 125 ESD pour la version ESD).
- Longueur totale : 125 mm.
- Largeur de tête : 13,5 mm.
- Longueur de la mâchoire : 9 mm.
- Épaisseur de la mâchoire à l'articulation : 7,5 mm.
- Poids : 57 g.
- Matériau : acier à outils inoxydable, trempé.
- Finition : polie.
- Poignées : avec gaines multimatières ergonomiques ou poignées ESD (protection par décharge dissipative).
- Capacité de coupe fil doux : 1,6 mm.
- Capacité de coupe fil mi-dur : 1,0 mm.
- Capacité de coupe fil dur : 0,0 mm (non applicable).
- Capacité de coupe corde à piano : 0,0 mm (non applicable).
- Dureté des tranchants : ≥ 54 HRC.
Normes :
Conformes à la norme DIN ISO 9654.
Le modèle ESD répond aux normes : IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5 et SP Method 2472.
Conformes REACH : ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes)
Informations sur la marque :
Knipex est une marque allemande fondée en 1882 à Wuppertal, spécialisée dans la conception et la fabrication d'outils à main de haute précision pour les professionnels. Reconnue mondialement pour sa qualité et sa durabilité, Knipex s'engage à produire des pinces et outils techniques répondant aux plus hautes exigences du secteur industriel. L'entreprise est présente dans plus de 100 pays, avec une gamme de près de 1 000 références. Knipex mise sur l'innovation, la fiabilité, et le développement durable pour offrir des solutions de pointe aux professionnels de l'industrie, de l'électronique et du bâtiment.
Avec récupérateur d'extrémités de fil - pas de perte incontrôlée des embouts de fil coupés. Dureté des arêtes de coupe env. 54 HRC. INOX - acier à outils. Pinces de précision pour des travaux de coupe ultra fins, p. ex. en électronique et en microtechnique. Manches déchargeant électriquement - dissipatives. Arêtes de coupe meulées, très affûtées, sans biseau. Coupe en cisaillement avec micro-désalignement contrôlé des arêtes de coupe pour la découpe la plus précise, même des fils les plus fins, et pour une longue durée de vie. Pointes façonnées avec précision coupent des fils reposant sur une carte à partir de 0.2 mm dia. Articulation avec rivet en acier inoxydable. Mouvement extrêmement fluide pour une fatigue minimale de l'opérateur. Avec ressort d'ouverture et limiteur d'ouverture. Avec poignées bi-matière bicolores, noir/gris. Acier chirurgical, inoxydable, trempé sous vide
Points forts
- Coupe extrêmement précise même sur des fils fins grâce à des tranchants sans chanfrein.
- Travail confortable et sans fatigue.
- Longue durée de vie des tranchants grâce au microdécalage anti-usure.
- Meilleure sécurité d'utilisation avec serre-fil dévissable.
- Matériaux de haute qualité assurant fiabilité, hygiène et résistance à la corrosion.
- Version ESD adaptée aux composants électroniques sensibles.
- Travail confortable et sans fatigue.
- Longue durée de vie des tranchants grâce au microdécalage anti-usure.
- Meilleure sécurité d'utilisation avec serre-fil dévissable.
- Matériaux de haute qualité assurant fiabilité, hygiène et résistance à la corrosion.
- Version ESD adaptée aux composants électroniques sensibles.
Applications
La Knipex Electronic Super Knips 78 13 125 (ESD) est idéale pour les techniciens radio, électriciens industriels, électroniciens, mécatroniciens, et tous les professionnels travaillant sur des composants sensibles ou miniatures. Elle est parfaitement adaptée à la coupe de fils en applique dans des modules électroniques, des circuits imprimés, ou des petits mécanismes.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur des becs | 9 mm |
| Longueur | 125 mm |
| Capacité de coupe | 1,6 mm |
| Poids | 57 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,43 € HT
/ unité
56,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours