Pince de précision Knipex 78 23 125, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 125 mm | Longueur des becs: 9 mm

Electronic Super Knips®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :78 23 125
Rubix :7510-5313737
EAN :4003773043096
PINCE COUPANTE SUPER KNIPS 125MM

Résumé technique

Forme des becsdiagonal
Longueur des becs9 mm
Longueur125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE SUPER KNIPS 125MM


Dureté des tranchants env. 54 HRC. Acier à outils INOX. Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Tranchants meulés très coupants sans biseau. Pointes parfaitement usinées permettant également la coupe de fils contigus à partir de 0,2 mm. Cisaillement à microdécalage contrôlé de l’arête de coupe pour coupe ultraprécise même des fils les plus fins et longue durée de vie. Charnière avec rivet en acier inoxydable. Très souple pour un travail moins fatiguant. Avec ressort et limitation d'ouverture. acier à outils INOX

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdiagonal
Longueur des becs9 mm
Longueur125 mm
Poids55 g
46,28 € HT
/ unité
55,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours